Schneider - 34.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003396 - BLRCH344A413B52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 132.5 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 525-525 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254005
Sonepar cikkszám
SX003396
Gyártói cikkszám
BLRCH344A413B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH344A413B52
Kapacitás:
132.5 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
525-525 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
34.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V