Schneider - 4.2 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003410 - BLRCS042A050B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 19.3 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 50 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256030
Sonepar cikkszám
SX003410
Gyártói cikkszám
BLRCS042A050B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS042A050B48
Kapacitás:
19.3 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
50 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
4.2 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V