Schneider - 400/630A Külső áramváltó nulla vezetőhöz SN027276 - LV432575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 630 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018909
Sonepar cikkszám
SN027276
Gyártói cikkszám
LV432575
Gyártói típuskód
LV432575
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
630 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
8 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Teljesítményfelvétel:
8 W
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1