Schneider - 5.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V SX003413 - BLRCS054A065B24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 92.1 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 240-260 V
Átmérő - 70 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255989
Sonepar cikkszám
SX003413
Gyártói cikkszám
BLRCS054A065B24
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS054A065B24
Kapacitás:
92.1 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
240-260 V
Átmérő:
70 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
233 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
5.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V