Schneider - 5.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003336 - BLRCH054A065B24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 99.4 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 240-260 V
Átmérő - 75 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255620
Sonepar cikkszám
SX003336
Gyártói cikkszám
BLRCH054A065B24
Gyártói típuskód
BLRCH054A065B24
Kapacitás:
99.4 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
240-260 V
Átmérő:
75 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
233 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
5.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V