Schneider - 5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003411 - BLRCS050A060B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 27.4 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 63 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256009
Sonepar cikkszám
SX003411
Gyártói cikkszám
BLRCS050A060B44
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS050A060B44
Kapacitás:
27.4 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
63 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V