Schneider - 5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V SX003412 - BLRCS050A060B52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 19.3 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 525-525 V
Átmérő - 63 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253503
Sonepar cikkszám
SX003412
Gyártói cikkszám
BLRCS050A060B52
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS050A060B52
Kapacitás:
19.3 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
525-525 V
Átmérő:
63 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V