Schneider - 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003334 - BLRCH050A060B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 23 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 63 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253763
Sonepar cikkszám
SX003334
Gyártói cikkszám
BLRCH050A060B48
Gyártói típuskód
BLRCH050A060B48
Kapacitás:
23 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
63 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V