Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 6.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003416 - BLRCS067A080B48

MásolásMásolás
Schneider - 6.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 30.8 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 480-480 V

  • Átmérő - 63 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253404

Sonepar cikkszám

SX003416

Gyártói cikkszám

BLRCS067A080B48

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS067A080B48

Kapacitás:

30.8 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

480-480 V

Átmérő:

63 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

245 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

6.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V