Schneider - 8.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003419 - BLRCS083A100B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 55 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 70 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256108
Sonepar cikkszám
SX003419
Gyártói cikkszám
BLRCS083A100B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS083A100B40
Kapacitás:
55 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
70 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
8.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V