Schneider - 8.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003343 - BLRCH083A100B24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 153 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 240-260 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480632686
Sonepar cikkszám
SX003343
Gyártói cikkszám
BLRCH083A100B24
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH083A100B24
Kapacitás:
153 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
240-260 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
8.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V