Schneider - 8.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003420 - BLRCS088A106B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 40.5 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 70 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253428
Sonepar cikkszám
SX003420
Gyártói cikkszám
BLRCS088A106B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS088A106B48
Kapacitás:
40.5 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
70 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
8.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V