Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 8 DO alap, leválasztott, relés, 3A SN019938 - BMXDRA0805

MásolásMásolás
Schneider - 8 DO alap, leválasztott, relés, 3A SN019938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 3.3-3.3 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863910650

Sonepar cikkszám

SN019938

Gyártói cikkszám

BMXDRA0805

Gyártói típuskód

BMXDRA0805

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

3.3-3.3 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0.65 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-240 V

Kimeneti áram:

3 A

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-240 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Késleltetési idő jelváltásnál:

0-10 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; 8 DO alap, leválasztott, relés, 3A