Schneider - 8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003342 - BLRCH080A096B52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 30.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 525-525 V
Átmérő - 63 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253879
Sonepar cikkszám
SX003342
Gyártói cikkszám
BLRCH080A096B52
Gyártói típuskód
BLRCH080A096B52
Kapacitás:
30.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
525-525 V
Átmérő:
63 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V