Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115 SN027629 - ABT7PDU025G

MásolásMásolás
Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115 SN027629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401227

Sonepar cikkszám

SN027629

Gyártói cikkszám

ABT7PDU025G

Gyártói típuskód

ABT7PDU025G

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség:

egyéb

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

123 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

153 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

142 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

A

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115