Schneider - ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 1600VA IP20 SX002701 - ABT7PDU160B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-400 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 1600 VA
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119401159
Sonepar cikkszám
SX002701
Gyártói cikkszám
ABT7PDU160B
Gyártói típuskód
ABT7PDU160B
1. primerfeszültség:
230-400 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
1600 VA
Védettség:
IP20
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
385-415 V
Szekunder feszültség 2:
24-24 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
174 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
167 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
162 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
F
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4 %