Schneider - AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2500/5A - 203,2mm belső átmérővel SX079948 - PCSPCTFCL250058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In - 2500 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 35 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891946
Sonepar cikkszám
SX079948
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL250058
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCTFCL250058
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In:
2500 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
35 VA
Nyílásátmérő:
203.2 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
203.2-203.2 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Nyílás magassága:
203.2-203.2 mm
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1