Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Betét, túlfeszültség levezetőhöz, C1mAster-350 IP20 SN027459 - 16314

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Betét, túlfeszültség levezetőhöz, C1mAster-350 IP20 SN027459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480060359

Sonepar cikkszám

SN027459

Gyártói cikkszám

16314

Gyártói típuskód

Acti9 16314

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

ACTI9 Betét, túlfeszültség levezetőhöz, C1mAster-350 IP20