Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 Betét, túlfeszültség levezetőhöz, C2 40-350 IP20 SN028224 - 16316

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Betét, túlfeszültség levezetőhöz, C2 40-350 IP20 SN028224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480060373

Sonepar cikkszám

SN028224

Gyártói cikkszám

16316

Gyártói típuskód

16316

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

egyéb

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Betétek túlfeszültség-korlátozóhoz, C140, 350 v. készülék rövid megnevezése: C2 40-350 - túlfeszültség-levezető típusa: villamos elosztó hálózat. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!, Továbbfejlesztett folyamatos energiaellátás és biztonság, mert:, tanúsított koordináció leválasztó kismegszakítókal,, a csatlakozás erőssége,, távfelügyelet a védelem állapotáról.... Alkalmazások: - A villamos installáció védelme az ipari és kereskedelmi épületekben a közvetett villámcsapások által keltett indukált vagy vezetett túlfeszültségek ellen, Alkalmazások a háztartási szektorban, ipari és kereskedelmi épületekben....