Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Hajlékony vezeték (PRF1mAster), 200 mm IP20 SX000322 - 16646

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Hajlékony vezeték (PRF1mAster), 200 mm IP20 SX000322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0 kA

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Névleges feszültség DC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430166467

Sonepar cikkszám

SX000322

Gyártói cikkszám

16646

Gyártói típuskód

16646

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0 kA

Névleges feszültség AC:

0 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint:

0 kV

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Igen

Szerelési mód:

gyűjtősín

Méret:

egyéb

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem - ACTI9 Hajlékony vezeték (PRF1mAster), 200 mm