Schneider - ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 40kA, 2P, 350V IP20 SX002309 - A9L40201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480506369
Sonepar cikkszám
SX002309
Gyártói cikkszám
A9L40201
Gyártói típuskód
iPRD A9L40201
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
63 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20