Schneider - ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 65kA, 3P, 350V IT SX106573 - A9L65321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Védelmi szint - 2.3 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480801648
Sonepar cikkszám
SX106573
Gyártói cikkszám
A9L65321
Gyártói típuskód
A9L65321
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Védelmi szint:
2.3 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
65 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
2 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
80 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20