Schneider - ACTI9 PRD1 túlfeszültség-korlátozó, 25r, 1P IP20 SN027052 - 16329
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma IT - Igen
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-C - Igen
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480060397
Sonepar cikkszám
SN027052
Gyártói cikkszám
16329
Gyártói típuskód
PRD1 16329
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP20