Schneider - Advantys STB táp modul BASIC 24VDC GT87804 - STBPDT3105K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 19.2-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 4 A
Redundanciaképesség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863949209
Sonepar cikkszám
GT87804
Gyártói cikkszám
STBPDT3105K
Gyártói típuskód
STBPDT3105K
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
19.2-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
4 A
Redundanciaképesség:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC-nél:
24-24 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Szélesség:
18.4 mm
Magasság:
137.3 mm
Mélység:
70 mm