Schneider - Analóg I/O modul PM8000-hez (4 bemenet és 2 kimenet) SX008910 - METSEPM89M0024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 2
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480702006
Sonepar cikkszám
SX008910
Gyártói cikkszám
METSEPM89M0024
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEPM89M0024
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
2
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
28 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
90 mm