Schneider - Áramváltó 125/5A szig. hajl. gy. sínrehúzható GT28401 - 16454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 125 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430164548
Sonepar cikkszám
GT28401
Gyártói cikkszám
16454
Gyártói típuskód
TI 16454
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
125 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1