Schneider - Áramváltó 200/5A sínrehúzható trópusi G71953 - 16460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 200 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8.5 VA
Nyílásátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430164609
Sonepar cikkszám
G71953
Gyártói cikkszám
16460
Gyártói típuskód
TI 16460
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
200 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
8.5 VA
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1