Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 250/5A átm: 21mm kábelre húzható SN019009 - METSECT5CC025

MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     250/5A átm: 21mm kábelre húzható SN019009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 250 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 7 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480618772

Sonepar cikkszám

SN019009

Gyártói cikkszám

METSECT5CC025

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5CC025

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

250 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

7 VA

Pontossági osztály:

0.5

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Nyílás magassága:

0-0 mm

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílásátmérő:

21 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 250/5A átm: 21mm kábelre húzható