Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 400/5A átm: 26mm kábelre, 12x50 és 15x32 sínre SN018528 - METSECT5MB040

MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     400/5A átm: 26mm kábelre, 12x50 és 15x32 sínre SN018528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 400 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480618826

Sonepar cikkszám

SN018528

Gyártói cikkszám

METSECT5MB040

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5MB040

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

400 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

1

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

8 VA

Nyílásátmérő:

26 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Nyílás magassága:

12-12 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 400/5A átm: 26mm kábelre, 12x50 és 15x32 sínre