Schneider - Áramváltó 400/5A sínrehúzható klímaálló GT36863 - 16479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 400 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430164791
Sonepar cikkszám
GT36863
Gyártói cikkszám
16479
Gyártói típuskód
TI 16479
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
400 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
8 VA
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 400/5A sínrehúzható klímaálló