Schneider - Áramváltó 500/5A sínrehúzható standard GT36865 - 16480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 500 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 12 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430164807
Sonepar cikkszám
GT36865
Gyártói cikkszám
16480
Gyártói típuskód
TI 16480
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
500 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
12 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 500/5A sínrehúzható standard