Schneider - Áramváltó 600/5A sínrehúzható trópusi GT32379 - 16474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védőáramátalakító
Primer névleges áram In - 600 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8 VA
Nyílásátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430164746
Sonepar cikkszám
GT32379
Gyártói cikkszám
16474
Gyártói típuskód
TI 16474
Kivitel:
védőáramátalakító
Primer névleges áram In:
600 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
8 VA
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 600/5A sínrehúzható trópusi