Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó modul 3P 100 5 A SN026740 - LV429457

MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó modul 3P 100 5 A SN026740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 100 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - egyéb

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 1.6 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480020698

Sonepar cikkszám

SN026740

Gyártói cikkszám

LV429457

Gyártói típuskód

LV429457

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

100 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

egyéb

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

1.6 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Teljesítményfelvétel:

1.6 W

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

3

Áramváltó modul 3P 100 5 A