Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó modul 3P 630 5 A SN026622 - LV432857

MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó modul 3P 630 5 A SN026622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 630 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - egyéb

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480020858

Sonepar cikkszám

SN026622

Gyártói cikkszám

LV432857

Gyártói típuskód

LV432857

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

630 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

egyéb

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

8 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Teljesítményfelvétel:

8 W

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

3

Áramváltó modul 3P 630 5 A