Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó modul 4P 400 5 A SN026808 - LV432658

MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó modul 4P 400 5 A SN026808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 400 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - egyéb

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 8 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480020841

Sonepar cikkszám

SN026808

Gyártói cikkszám

LV432658

Gyártói típuskód

LV432658

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

400 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

egyéb

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

8 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Teljesítményfelvétel:

8 W

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

4

Áramváltó modul 4P 400 5 A