Schneider - Áramváltó motorvezérlőhöz, 100/1A SN028393 - LUTC1001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 100 A
Szekunder névleges áramerősség - 1 A
Pontossági osztály - egyéb
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119200028
Sonepar cikkszám
SN028393
Gyártói cikkszám
LUTC1001
Gyártói típuskód
LUTC1001
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
100 A
Szekunder névleges áramerősség:
1 A
Pontossági osztály:
egyéb
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1