Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BA 9s LED, kék SN029631 - DL1CD0066

MásolásMásolás
Schneider - BA 9s LED, kék SN029631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - BA9s

  • Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W

  • Hosszúság - 0 mm

  • Névleges feszültség - 6-6 V

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110910391

Sonepar cikkszám

SN029631

Gyártói cikkszám

DL1CD0066

Gyártói típuskód

DL1CD0066

Foglalat:

BA9s

Lámpateljesítmény:

1.2-1.2 W

Hosszúság:

0 mm

Névleges feszültség:

6-6 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Szín:

kék

Közepes névleges élettartam:

0 h

Átmérő:

0 mm

Lámpa megnevezés:

BA9

Védettség:

egyéb

Fényerősség:

0 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

LED bulb with BA9s base, blue, 6 V / 1,2 W. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: LED izzó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: világító nyomógomb. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók.. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot és a tartós felépítést egyesíti magában. Az egyetlen csavarral felerősíthető, bepattintható fejből és vázból álló ötletes rögzítőrendszer egyszerű, mégis biztonságos szerelést biztosít.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók (gépjárműipar, textilipar, faipar), vezérlőpanelek készítői, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, közművek, épületek, repülőterek.. Előnyök : A nyerő stílus. Az ipar és a szolgáltatásai ágazat számára készített termékcsalád a beállítás egyszerűségét egyesíti kis mérettel és rugalmassággal. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: élelmiszer- és italgyártás, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..