Schneider - BCPM bontható áramváltó 2400 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008776 - LVCT02404S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In - 2400 A
Szekunder névleges áramerősség - 0 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX008776
Gyártói cikkszám
LVCT02404S
Gyártói típuskód
LVCT02404S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Primer névleges áram In:
2400 A
Szekunder névleges áramerősség:
0 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM bontható áramváltó 2400 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel