Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér IP55 SX006011 - KBA40ABG4TW

MásolásMásolás
Schneider - Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér IP55 SX006011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480000256

Sonepar cikkszám

SX006011

Gyártói cikkszám

KBA40ABG4TW

Gyártói típuskód

KBA40ABG4TW

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

75.5 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Hosszúság:

300 mm

Magasság:

78.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér