Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Betápláló elem 40 A, bal, fehér IP55 SX006056 - KBB40ABG44EW

MásolásMásolás
Schneider - Betápláló elem 40 A, bal, fehér IP55 SX006056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480499005

Sonepar cikkszám

SX006056

Gyártói cikkszám

KBB40ABG44EW

Gyártói típuskód

KBB40ABG44EW

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Pólusszám:

3

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Hosszúság:

244 mm

Szélesség:

103.5 mm

Magasság:

75.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Betápláló elem 40 A, bal, fehér