Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér IP55 SX006060 - KBB40ABG4TW

MásolásMásolás
Schneider - Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér IP55 SX006060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Betáplálás helye - vége

  • Kivitel - egyes

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480001093

Sonepar cikkszám

SX006060

Gyártói cikkszám

KBB40ABG4TW

Gyártói típuskód

KBB40ABG4TW

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Betáplálás helye:

vége

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Védettség:

IP55

Hosszúság:

244 mm

Szélesség:

75.5 mm

Magasság:

75.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér