Schneider - Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér IP55 SX006054 - KBB40ABD4TW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000997
Sonepar cikkszám
SX006054
Gyártói cikkszám
KBB40ABD4TW
Gyártói típuskód
KBB40ABD4TW
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
40 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
75.5 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hosszúság:
244 mm
Magasság:
75.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér