Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér IP55 SX006055 - KBB40ABD4W

MásolásMásolás
Schneider - Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér IP55 SX006055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 40 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480001000

Sonepar cikkszám

SX006055

Gyártói cikkszám

KBB40ABD4W

Gyártói típuskód

Canalis KBB40ABD4W

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

75.5 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Hosszúság:

244 mm

Magasság:

75.5 mm

Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér IP55