Schneider - BLRCH150A180B44 15 kvar Hduty Serleg kondenzátor 440V GT89679 - BLRCH150A180B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 82.2 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255798
Sonepar cikkszám
GT89679
Gyártói cikkszám
BLRCH150A180B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH150A180B44
Kapacitás:
82.2 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
BLRCH150A180B44 15 kvar Hduty Serleg kondenzátor 440V