Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bővítő modul 12COM 0Vdc/F=6.3A SX014579 - TM5SPDG12F

MásolásMásolás
Schneider - Bővítő modul 12COM 0Vdc/F=6.3A SX014579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 12-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség DC-nél - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 6.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864074955

Sonepar cikkszám

SX014579

Gyártói cikkszám

TM5SPDG12F

Gyártói típuskód

Modicon TM5SPDG12F

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

12-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség DC-nél:

24-24 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

6.3 A

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

6.3 A

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

75 mm

PLC ipari vezérlések - Bővítő modul 12COM 0Vdc/F=6.3A