Schneider - Bővítő modul 2DI 100-240Vac 3 vezetékes fekete SX014557 - TM5SDI2A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864074467
Sonepar cikkszám
SX014557
Gyártói cikkszám
TM5SDI2A
Gyártói típuskód
TM5SDI2A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
0-0 ms
SIL IEC 61508 szerint:
1
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb