Schneider - Bővítő modul 2x5COM 0/24Vdc F=6.3A SX014580 - TM5SPDG5D4F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 0-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség DC-nél - 24-24 V
Max. kimeneti áram DC-nél - 6.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864074979
Sonepar cikkszám
SX014580
Gyártói cikkszám
TM5SPDG5D4F
Gyártói típuskód
TM5SPDG5D4F
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
0-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC-nél:
24-24 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
6.3 A
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
6.3 A
Redundanciaképesség:
Nem
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm