Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bővítő modul 6DI 24Vdc Nyelő 2 vezetékes SX014562 - TM5SDI6D

MásolásMásolás
Schneider - Bővítő modul 6DI 24Vdc Nyelő 2 vezetékes SX014562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 6

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864074443

Sonepar cikkszám

SX014562

Gyártói cikkszám

TM5SDI6D

Gyártói típuskód

Modicon TM5SDI6D

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

6

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

0 A

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Késleltetési idő jelváltásnál:

0.1-0.1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

1

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

75 mm

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

PLC ipari vezérlések - Bővítő modul 6DI 24Vdc Nyelő 2 vezetékes