Schneider - Bővítő modul 8DO 24Vdc Tr 2 A 1 vezetékes SX014573 - TM5SDO8TA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Digitális bemenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864074658
Sonepar cikkszám
SX014573
Gyártói cikkszám
TM5SDO8TA
Gyártói típuskód
Modicon TM5SDO8TA
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Késleltetési idő jelváltásnál:
0.3-0.3 ms
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm