Schneider - Bővítő modul, Digitális I/O bővítő GT77047 - TM238LDA24DR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 240-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 10
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.3 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480060571
Sonepar cikkszám
GT77047
Gyártói cikkszám
TM238LDA24DR
Gyártói típuskód
TM238LDA24DR
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
240-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
10
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.3 ms
Digitális bemenetek száma:
14
Analóg bemenetek száma:
0
Relékimenetek száma:
6
Analóg kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
240-0 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
Tároló/memória mérete:
500 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
157 mm
Magasság:
118 mm
Mélység:
86 mm